N896 マット固定テープ エーモン 09935825

マット固定テープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード09935825 品番N896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フロアマットの裏部に貼り付けるだけで、マットを固定することができます

用途フロアマットのすべり止めに 付属品両面テープ付 材質ウレタンフォーム サイズ75×145mm 厚さ約9mm 粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※マジックテープ裏面にクッション両面テープを貼り付けてあるため、マットの凹凸にフィットします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935825
2018-07-01
用途:
フロアマットのずれ防止

純正フロアマットの上にフロアマットを敷いているのでその滑り止めとして使用。効果としては問題ないが、ちょっと厚い点と価格でマイナス★。

対象商品:
09935825
2016-06-08
用途:
カットパイル地カーペットにゴミ箱設置のため

製品には問題なし、横ずれはなくなりましたが、マジックテープのように貼りつく訳ではないので使用には注意が必要です。

対象商品:
09935825
2014-01-25
用途:
運転席マットのズレ防止

運転席マット固定フックがメーカーですとマットとセットしか販売されていなく困っていた時に見つけました。

ズレも皆無でとても良いと感じています。

対象商品:
09935825
2014-10-11
用途:
カーマットの固定

フロアマットの裏部に貼り付けるわけですが、その裏部の条件をちゃんと書いてくれないと。
バフ状のマットでしたが、なんとかずれずに付いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする