※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
コンドル (回収用カート用品)ダストカートX-J 布袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09936684
品番
CA387-000X-SP
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コンドル ダストカートX-J用の布袋。
種類
ダストカー用袋
材質
ナイロン
トラスコ品番
736-3761
容量(L)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×530×700
色(袋)
オレンジ
商品タイプ
袋のみ