1715 超強力両面テープ(内装品用) エーモン 09938056

超強力両面テープ(内装品用)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09938056 品番1715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダッシュボードの素材を選ばず強力接着!幅広いプラスチック素材に対して優れた接着力をしめす。
JIS規格1種レベルに適合(Z1541)

ブラック 用途ETC車載器・ターボタイマー・センタースピーカーなどの取り付けに 材質基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系粘着剤 形状巻き 厚さ(mm)1.14 サイズ15mm×2m 使用温度範囲-30〜200℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09938056 1715 73388744 3905 超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用 エーモン 超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用 エーモン 1巻 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09938065
2017-09-10
用途:
車の配線パーツの復活
その他業種

車に無線機を載せるのですが、どうしても古いクリップが接着力がおちて外れます。
きれいに前のテープを剥がしてアルコールで脱脂してからこのテープを必要な大きさに切って貼り付けます。
オリジナル以上の接着力が復活します。

対象商品:
09938065
2017-09-28
用途:
顧客車両の整備

ETC取り付けに最適です。強力な接着力なので、多少の凹凸のある場所でもETCが取り付けられました。

対象商品:
09938065
2017-10-06
用途:
自動車内装部品の仮固定
CASシステム 様

これだけで固定はしないほうがいいです。
ネジ固定かリベット固定は必須。

対象商品:
09938065
2017-05-19
用途:
ETC取り付け
飲食業

丁度いい寸法にカットしてあるので使いやすいです。
製品も住友3Mの製品ですので信頼性は抜群だと思います。

対象商品:
09938056
2017-04-17
用途:
自動車の内装品取り付け
設備電算親睦会 様

自動車の小物の内装品の取付に購入値段が安いので購入した。

対象商品:
09938065
2016-08-15
用途:
車のナビ装着

強力に接着できている。厚さが1mm以上あり多少の凸凹も吸収してくれるので十分満足できる。サイズも余裕がある。

対象商品:
09938065
2016-02-01
用途:
自動車部品の取り付け
飲食業

安い!強力で使いやすい!

対象商品:
09938056
2015-08-11
用途:
車の装飾

超強力とありましたが、強力度が不足のようで、まもなくはがれてしまいます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする