※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3P 端子間ピッチ(mm)7 注文コード09938340 品番PTUL2-10AG-3P
参考基準価格(税別)¥5,616 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は極数・端子間ピッチなど187種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品 形状1段 取付方式DIN35mm 極数3P 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)7 締付トルク0.5〜1.2N・m 適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.25 定格通電電流(A)11/15 結線方式ネジアップ ねじサイズM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする