電工ペンチ

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09938467 品番1452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

クルマの電装品取り付け作業、配線作業の必需品。
ケーブルカッターとコードストリッパー部はダイヤモンド研磨仕上で切れ味が良い。

用途
端子(裸・差込・圧着)の圧着。
コード、ボルトの切断・コードの被膜むき。
材質
本体/50Cカーボン鋼
グリップカバー/塩化ビニール樹脂
適合0.5〜5.5sq 全長(mm)約240

商品説明動画

配線の接続方法 圧着接続端子編【エーモン】
この動画は、35人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09938467 1452 73991384 3500 電工ペンチ エーモン 電工ペンチ エーモン 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09938467
2023-03-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのでそれなりと思っておりましたがしっかりしていて使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09938467
2022-03-21
用途:
電装端子圧着
サービス業

今使ってるエーモン圧着ペンチがくたびれてきたので、2本目購入です。
これまで色々の圧着ペンチを使ってきましたが、使いやすいですね。
ギボシ圧着はきれいに仕上がりますよ

1人が参考にしています
対象商品:
09938467
2021-07-14
用途:
卓上旋盤の回路修理
製造業

Item No.1452は、端子のかしめに関する全ての機能を備えているので、コストパフォーマンスがとてもよいから、購入しました。
単機能で5000円くらいする専用工具と比較したら使用感は若干劣りますが、毎日電気修理をやるわけではないので、十分なクオリティです。
1本あれば、端子が変わる度に工具を購入しなくてよいから、とても便利です。
期待通りの製品で、満足です。

対象商品:
09938467
2021-05-21
用途:
うまく加締められる

今まで代用品を使用してましたのでうまく端子の加締めができませんでしたが、
このペンチは上手く加締めができます。

対象商品:
09938467
2021-02-06
用途:
車やバイクのメンテ

ギボシ端子の圧着には、最適と思います。
どの位でへたるかは、まだわかりません。

対象商品:
09938467
2020-09-01
用途:
カプラー端子のカシメ作業

他のメーカーのを使っていましたが、小さい端子がうまくかしめることができずにいましたが、この電工ペンチには小さな端子用があり、うまくかしめる事ができました。

対象商品:
09938467
2020-09-24
用途:
バイクのメンテナンス作業
その他業種

一つでかしめ被覆向きまできっちりこなすお気に入りの工具です。

対象商品:
09938467
2021-12-31
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

ん〜 使えないわけではないが、噛み合わせが悪い。
期待していたが、とても残念な事に。外れだった?
以前の物の方がまだ綺麗に仕上がる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする