1496 内張りはがし エーモン 09938573

 

1496 内張りはがし エーモン 09938573 1496 内張りはがし エーモン 09938573 1496 内張りはがし エーモン 09938573 1496 内張りはがし エーモン 09938573 1496 内張りはがし エーモン 09938573 1496 内張りはがし エーモン 09938573

内張りはがし

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09938573 品番1496
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

先端は取りはずしやすい角度になっています。
ワイドタイプのため、広く力を加えられます。 取りはずしのしやすい先端形状

用途
自動車の内張りコンソールパネルの取り外しに。クリップ・クランプの取り外しに。
内装の取り外しに
全長(mm)160 質量(g)約62 材質ナイロン+グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)5

商品説明動画

ITEM No.1423 1495 内張りはがしの使い方
この動画は、13人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09938546
2023-05-31
用途:
車のピラーモール交換
製造業

隙間に差し込みますが、厚みがあるため入りにくかったです。もう少し薄い方が作業しやすいかと思いましたが、強度を考えると致し方ないのでしょうか。途中で折れる方が困りますし。

対象商品:
09938537
2023-03-10
用途:
ギターやエフェクターのノブはずし
その他業種

エフェクターの修理のYoutube動画で見て、
やっとみつけました。よいものです。

対象商品:
09938537
2022-03-13
用途:
kz550GP フロントホイールベアリング交換用

ベアリングのオイルシール交換の際にオイルシールを抜き取るために購入しました。

対象商品:
09938546
2021-11-07
用途:
内装のクリップはずしに
製造業

簡単にクリップが外せました。釘抜きみたいになってるので、少ない力で抜けます。

対象商品:
09938537
2021-10-31
用途:
DIYでの自家用車の内張り剥がし。
農・林・水産業

見た目の作りも高級感があり、見た目の良さに加え、曲がり具合も工夫されていて、奥こみピンがはずく安かった。

対象商品:
09938537
2021-08-25
用途:
車両のバンパー脱着、内張りのグロメット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

グロメットに限らず内装等の脱着に使っています。金属製であり強くしっかりしています。それゆえに塗装に当たる部分には使わないようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
09938555
2020-10-18
用途:
車のメンテナンス時

内装パネルに負担をかけることなく作業ができるので非常に使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09938546
2020-12-19
用途:
トリムのはがし等々
日産ボデイサービス浜松株式会社 様

作業時トリムに傷をつけず、力も入るので良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする