6705 反射レンズ エーモン 09939237

6705 反射レンズ エーモン 09939237
6705 反射レンズ エーモン 09939237

反射レンズ

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(6個)注文コード09939237品番6705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。切って使えるテープタイプ。曲面にも対応できる。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。

用途ガレージ、駐車場等の出入り口に仕様粘着テープ付材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂サイズ12×50mm 厚さ5.4mm材質(シール)(基材)発泡ブチルゴム、(粘着剤)アクリル系粘着剤テープ厚さ(mm)0.75
取扱説明書:
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0993923767052865654969646705 リフレクター エーモン 28656549リフレクターエーモン1シート(4個)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09939221
2023-02-04
用途: 駐車場の壁などに貼ります。
マイキャッスル瀬田管理組合

夜の反射が良く。バックミラーからはっきり見えます。4-5年は屋外で、もちます。コスパはいいと思い、いつもエーモン製品を選びます。

対象商品 : 09939221
2022-09-20
用途: 車検用に
製造業

前はホームセンターや大型自動車用品店で置いてましたがなかったのでこちらで購入しました。
車検にも通って満足です

対象商品 : 09939221
2022-09-08
用途: 中古で購入したバイクがフェンダーカットされてたので
溝渕工業卸売・小売業

中古で購入したバイクがフェンダーカットされてたのでこちらの商品で反射板つけようと思いました。やすいですが、多分大丈夫でしょう

対象商品 : 09939237
2019-05-14
用途: 駐車所の奥隅の確認用に

夜間の雨天時の屋外駐車場の位置確認のために購入しました。
コンクリートブロックに貼り付けてから3年経ちますが、剥がれ落ちる様子は全くありません。
反射力も高く、おかげさまで良く確認ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 09939237
2019-03-28
用途: 車の夜間車庫入れ
NISHIDATE自動車・二輪車・自転車関連業

夜間のバックでの車庫入れは年齢とともに、リスクが増大します。
それで購入しました。やはり目印となるので良いですね。
欲を言えばあと幅が2~3mm大きければ文句なしです。

対象商品 : 09939221
2018-11-09
用途: 四輪自動車の車検用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のテールランプを他車種から流用した際に、反射板がついていなかったので、道路運送車両法に適合するように使用しました。対候性、粘着力共に充分満足しております。ただし法規上の面積の規定で2個づつ左右に使用し、2個は余りますが他製品を購入するよりリーズナブルだと思います。

対象商品 : 09939221
2016-12-14
用途: バイク用反射板として

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

対象商品 : 09939237
2016-04-02
用途: 車両のマーカーとして

「切って使えるテープタイプ。」ってことで購入しました。 
確かに、テープを切れば分割使用も可能ですが、切断には少々コツが必要です。 
切断方法の説明書きがあれば作業が捗ると思います。 
商品自体は良さげな感じです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする