1166 平型端子(スリーブセットメス24K) エーモン 09939632

1166 平型端子(スリーブセットメス24K) エーモン 09939632 1166 平型端子(スリーブセットメス24K) エーモン 09939632 1166 平型端子(スリーブセットメス24K) エーモン 09939632

平型端子(スリーブセットメス24K)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4セット) 注文コード09939632 品番1166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

接触抵抗が少なく、腐食に強い24Kメッキ使用

サイズM 材質端子/黄銅(24Kメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 幅(mm)5 全長(mm)15.5 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下 適合ケーブルAV(S)0.50〜1.25sq 用途配線コードの確実な接続に タイプメス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09939623
2021-07-28
用途:
自転車のハブダイナモにライトの導線を接続したい時
その他業種

自転車のハブダイナモにライトの導線を接続するためにこちらの商品を使いました。本商品を実際に導線に圧着して使用しましたが問題なく通電しました。電工ペンチがないと圧着するのが難しいと思います。24金メッキが施されているので錆びにくいです。

対象商品:
09939623
2021-01-04
用途:
ドアミラーの改造
B.T.Nine 様

ドアミラーをヒーター付きに改造するために使いました。金メッキのおかげでサビにくく長持ちすることと思います。

対象商品:
09939632
2019-09-05
用途:
機器内端子結線

他社メーカーの廉価品なども試したのですが、タブ端子に
一番しっくりくるのがこれです。
品質は問題無いのですが、個別包装が豪華なのと、単価が
もう少し下がれば★が増えると思います。

対象商品:
09939632
2017-10-14
用途:
社用車のオーディオグレードアップに使用
運輸・通信業

得に問題も無く良い商品をお値打購入出来ました。
また!モノタロウを利用させて頂きます。

対象商品:
09939632
2019-05-12
用途:
カーオーディオ配線

品質には満足しております。あともうちょっと値段が安いと★5つになります。

対象商品:
09939623
2017-01-15
用途:
車のスピーカーの配線
門田ビル 様

線をスピーカー端子にハンダ止めするのが嫌だったので、これを付けることにしました、
価格もそんなに高くなく少し太めの線も使えると思います、金メッキなので変色することもないと思います。

対象商品:
09939632
2020-11-21
用途:
カーナビ取付用
製造業

カーナビは一度付けると容易に分解して点検することができないため
配線の端子などは最初にいいものを選んでおけば接触不良などの
トラブルで修理をすることが少なくなるので金メッキ製の圧着端子を
お勧めします。

対象商品:
09939632
2017-10-20
用途:
自動車の配線加工

やっぱりエーモンさんだけあってしっかりした作りで安心して使えます。
以前、価格で選んだ事がありましたが何度か抜き差しすると緩くなってしまい困った事がありました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする