※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C300-950X-MB コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック CONDOR(山崎産業) 09940123 C300-950X-MB コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック CONDOR(山崎産業) 09940123

コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09940123 品番C300-950X-MB
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

収納パターンを自在にアレンジできる大容量システムラック。

幅(mm)950 奥行(mm)505 高さ(mm)1850 トラスコ品番812-1845 材質スチールメラミン焼付 質量(kg)25.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×505×1850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする