C300-500X-MB コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500 CONDOR(山崎産業) 09940132 C300-500X-MB コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500 CONDOR(山崎産業) 09940132

コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09940132 品番C300-500X-MB
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

一連の清掃用具をスマートに収納できます。幅500mmのコンパクト設計。

幅(mm)500 奥行(mm)505 高さ(mm)1856 材質スチールメラミン焼付 質量(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×505×1856

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする