JF-921LX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JF-921LX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940341
JF-921LX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940341
JF-921LX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940341
JF-921LX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940341

タイロット・ジョイントリムーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード09940341品番JF-921LX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。
支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能

用途主に4t車~大型車寸法A(mm)32.5寸法D(mm)22~67寸法B(mm)54.6寸法C(mm)183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
当方イスズの2トン車のタイロットブーツの取り替えようと思ってます対象コードが三種類有りますが2トン車クラスではどの商品で使えますか。
回答:
注文コード:09940332 JF-921MX にてご使用いただけます。
1が参考にしています
2012-01-16

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする