WI610-000X-MB コンドル ウォータースクイジー CONDOR(山崎産業) 09940342 WI610-000X-MB コンドル ウォータースクイジー CONDOR(山崎産業) 09940342 WI610-000X-MB コンドル ウォータースクイジー CONDOR(山崎産業) 09940342 WI610-000X-MB コンドル ウォータースクイジー CONDOR(山崎産業) 09940342

コンドル ウォータースクイジー

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09940342 品番WI610-000X-MB
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)250 用途水切り用ワイパー。 トラスコ品番438-4288 材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂 長さ(mm)230 質量(g)70 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
風呂場で使用
卸売・小売業

使いやすく高級感があります。耐久性も期待できそうです。

対象商品:
09940342
2025-02-26
用途:
浴室の水切り
自動車・二輪車・自転車関連業

絶妙なしなやかさ。しっかりと水を切ってくれるので毎日助かっています。洗車用に追加購入しようと思っています。

対象商品:
09940342
2023-12-03
用途:
浴室の掃除
スーツハウス サイシン 様

水気をとるために使っています。軽く効率的に使えて便利です。リピートで買いました。

対象商品:
09940342
2023-07-07
用途:
ベランダの水切り用に使っています
不動産業

ベランダにゴムシートが貼ってあり、塗装してあり、水をきるのに使っています
ゴムの部分がやわらかいので、キズも付かず、使いやすいです

2023-02-17
用途:
浴槽の掃除に
その他業種

浴槽の掃除するときの水切りに使用
柔らかくて、水切れも良くとても使いやすいです。
掃除時間の短縮になりますね。

対象商品:
09940342
2023-02-15
用途:
自動車フイルム施工に使用
サンオート桑原合同会社 様

自動車のフイルム施工時にガラスの清掃に使用してます。曲面のガラス内面の清掃で石鹸水をスクイージーできれいに清掃出来ます。今までなかなか無かった感じの物です。耐久性が課題です。

対象商品:
09940342
2023-02-13
用途:
窓掃除に

使用時に、押しながら使っても、引いても滑らかで使いやすい。

対象商品:
09940342
2023-01-16
用途:
浴室用
サービス業

適度に柔らかいので、曲部でも密着感があり使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする