※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 泥落しマット・泥除けマット
クロスハードマット #15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09941155
品番
F-112-15-GR
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
マット部の強度を高め型くずれを防止します。
カートや車椅子も容易に通行できます。
材質
EVA
色
グレー
用途
屋外用マット
トラスコ品番
736-4997
厚さ(mm)
18
寸法(mm)
900×1500
質量(kg)
5.2