F-1-18-RB ロンステップマット(屋内用) #18 CONDOR(山崎産業) 09942643 F-1-18-RB ロンステップマット(屋内用) #18 CONDOR(山崎産業) 09942643 F-1-18-RB ロンステップマット(屋内用) #18 CONDOR(山崎産業) 09942643

ロンステップマット(屋内用) #18

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番736-5616 注文コード09942643 品番F-1-18-RB
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はトラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

かさ高ナイロン糸を使用。
あらゆる建物の出入口におすすめ。
吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
サイズ:900×1800mmの屋内用玄関マットです。
防炎性能登録番号EO.790117

用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に トラスコ品番736-5616 材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1800×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする