※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
ロンステップマットハイデラック #6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09943264
品番
F-108-6-BR
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
インテリア性が重視される華やかな場所に最適。豪華な段通で、高いクッション性のあるマット。
材質
パイル:ナイロン
バッキング:PVC(ほかに合成ゴム(NBR)もできます)
色
ブラウン
トラスコ品番
736-4776
長さ(mm)
約8(パイル、ベース パイル)
厚さ(mm)
約3(ベース)
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
約3.1