※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤマットAM100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 濃緑 注文コード09945583 品番DMAM-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。
下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。

厚さ(mm)3.5 濃緑 材質塩化ビニール(PVC) 用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路 トラスコ品番721-7226 幅(mm)1000 質量(kg)30 タイプロール 長さ(m)10 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする