※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
精和産業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
精和産業の 高圧洗浄機
高圧洗浄機ジェットクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09946834
品番
JC-2016GO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥525,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。
吐出圧力(MPa)
20
吐出水量(L/min)
16
仕様
エンジン式冷水タイプ・4サイクルOHVガソリンエンジン・セラミックポンプ採用
トラスコ品番
111-3698
セット内容
ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル
質量(kg)
56
本体寸法(mm)
780×560×670
騒音値(dB)
78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません