※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
精和産業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
精和産業の 高圧洗浄機
高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09946843
品番
JC-1513GO
参考基準価格(税別)
¥364,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
らくらくリコイル機能採用で一発でスタートできます。
吐出圧力(MPa)
15
吐出水量(L/min)
13
仕様
錆びの出ない樹脂製燃料タンク搭載・最新高圧セラミックポンプ搭載
トラスコ品番
111-3696
セット内容
ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル、クリアーフィルター
質量(kg)
28
本体寸法(mm)
640×460×620
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません