※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフテックホワイト衛生長靴 白 28.0cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09948715 品番OSM 6000 W/CP28.0
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。
食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。
防水素材、滑りにくいソールです。

機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑 形状ハイカット サイズ(cm)28 足幅EE ホワイト 材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス 規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製 用途水産加工業、食品工場等 トラスコ品番868-7520 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30.5(25.5時) 引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする