MPB200-L 安全長靴 MPB-200 ミドリ安全 09950404 MPB200-L 安全長靴 MPB-200 ミドリ安全 09950404 MPB200-L 安全長靴 MPB-200 ミドリ安全 09950404

安全長靴 MPB-200

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード09950404 品番MPB200-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鋼製先芯入り安全長靴です。
表面はツヤ消しタイプです。

サイズ(cm)25.5〜26 高さ(cm)34 足幅3E トラスコ品番811-1132 質量(kg)1.8 サイズL 種類安全長靴 材質(甲被)合成ゴム/表面:ツヤ消し 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09950404
2024-04-16
用途:
屋外の現場作業時
建設業・工事業

安定感があり、足にフィットして、とても歩きやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする