HG1000-BK-27.0 超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ ミドリ安全 09950632

HG1000-BK-27.0 超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ ミドリ安全 09950632 HG1000-BK-27.0 超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ ミドリ安全 09950632

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード09950632 品番HG1000-BK-27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。
抗菌加工です。
鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)27 ブラック 足幅3E トラスコ品番811-1301 材質胴部・底部:塩化ビニル(PVC)、先芯:鋼製先芯 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)35 機能耐滑 動摩擦係数0.20以上 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09950632 HG1000-BK-27.0 25595563 NHG1000SP-BK-27.0 超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ミドリ安全 超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ミドリ安全 1足 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09950632
2017-12-05
用途:
作業全般

画面上で、色のバリエーションが分かりづらく、白と思って頼んだら黒が来たので返品しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする