一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
しっかりと光沢が出ますので良いです。他の商品と比べると無くなるのが早い気がきます。
選用途に、自動車のレザーシートとありましたので購入しましたが、届いた製品の使用方法にはハンドル及びシートには使用しないで下さい。と記載がありました。
メーカーに確認いたしました。シリコンが入っており滑るため、注意喚起として記載していますとのことでした。合皮のシートにはお使いいただけますが、滑るのでお気をつけください。
霧が細かく出るのとすべりすぎない点で使いやすいです。
安価な物もありますが、霧の出かたが雑なので使用か所により使い分けています。
インパネ・外装プラスチックパーツに使用してみましたが艶も出てあまりヌルヌルとした感じにならないので個人的には◎です。
スプレーした時の切りも細かく扱いやすい商品でした。