アンダーコート クロ

(131件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09953815 品番00041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
乾燥塗膜の膜厚は0.5〜1mm得られ、断熱効果に優れています。
厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。

用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG タイプ油性 塗布面積(m2)1〜1.5(1本) 指触乾燥時間(分)20(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級U 乾燥時間(時間)1〜2(硬化乾燥)(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量232mL 危険物の性状非水溶性
注意
※冬期(5℃以下)にスプレー状態が悪い場合、30℃以下のぬるま湯で温めてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 131
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
タイヤハウスに塗装
製造業

乗用車のタイヤハウスに塗装しました、これ1本で間に合いました!

2025-09-14
用途:
車の下地
サービスマスターM&J 様

車の下地に使用、サビなどが隠れてよごれも目立たない、そのうえから塗装します。

対象商品:
09953815
2024-11-06
用途:
錆防止の為に、車両底部に施工

シャシーブラックでは必要を賄えず、施工性が良く、価格的にも手が出しやすい商品を求めて、行き着きました。同社製の水性塩害ガードも購入して使いやすさを比較する為に使いました。正直言って、どちらも使いやすいです。施工時の外気温20度でダラダラ垂れる事は稀です。乾燥は1時間ほどで触指可能です。乾燥後は艶消し黒になります。塩害地域でなければ、アンダーコート黒でも良いと思います。いずれにしても、シャシーブラックより効果は高そうです。

2人が参考にしています
対象商品:
09953815
2024-02-29
用途:
ハイゼットトラックの車検整備

雪国を走行する自動車の宿命でフレームが腐食していたので溶接修理しました。以前からこのスプレーは使っていますが間違い無い商品です。

5人が参考にしています
対象商品:
09953815
2024-05-14
用途:
トラックシャシーに吹き付け
佐藤 商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通のシャシーブラックでは塩害に弱いがこの商品だと耐久性が格段に上です。
コスト的にも安くつきます。

1人が参考にしています
対象商品:
09953815
2024-02-28
用途:
車体下部の飛び石などの傷つき防止。
その他業種

塗幕が厚く、弾性があり缶シャシースプレーよりメリットがある。フロアー裏側への使用は満足度が高い。二度塗りすると防音効果も期待できる。

対象商品:
09953815
2024-02-04
用途:
自動車部品のレストア塗装
建設業・工事業

ラバーチッピングを多用していたが下回り足回り以外にはこちらの方が適していると思うが耐油性が無いのでエナメルを配合して耐油性が向上すればなお有難い。

対象商品:
09953815
2024-03-26
用途:
車の下廻り
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

車の下廻りの保護に2本購入。被膜厚さもしっかりあるので良い。但し、溶剤がキツイので外装に飛散しないよう細心の注意が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする