曜日別特売
MY-6H マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン) 09954323

MY-6H マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン) 09954323
MY-6H マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン) 09954323
MY-6H マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン) 09954323
MY-6H マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン) 09954323

マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ランヤード(有効長)(m)約6
内容量1本注文コード09954323品番MY-6H
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ランヤード(有効長)(m)約6停止距離1.2m以下本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67ランヤード(ストラップ)No.20ABRフック付き質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)付属品引寄ロープトラスコ品番363-1273有効径(Φmm)18(カラビナ)16(フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)6.5以下材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09954323
2017-12-02
用途: スレート屋根の改修工事
有限会社山之上塗装工業

とてもスムーズに伸びて動きやすいが、出来れば軽量化してほしい

対象商品 : 09954332
2014-10-30
用途: 屋上防水工事の昇降足場に設置し使用
協有建設株式会社

使用してるという安心感でスムーズに昇降ができました。

対象商品 : 09954323
2014-03-27
用途: 高所作業で使わせて頂いています。
有限会社石原工業

軽くて 何処にでも取り付けが簡単なので 大変良いと思います。
有ると とても安心して作業が出来る為 良いと思います。

対象商品 : 09954323
2011-09-01
用途: 高所への場所移動時

メーカー対応も良く 安全性もあり 大変信頼できる製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
落下した際に、シートベルトのようにすぐ止まりますか?
回答:
落下した際は、シートベルトのようにストッパーが働き、止まります。
1が参考にしています
2011-10-31

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする