マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ランヤード(有効長)(m)約6 ランヤード(ストラップ)アルミ変形D型カラビナ付き ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8 注文コード09954332 品番MY-6K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,760
この商品はランヤードなど3種類から選べます 他の種類を見る

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。

ランヤード(有効長)(m)約6 停止距離1.2m以下 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67 ランヤード(ストラップ)アルミ変形D型カラビナ付き 質量(g)約1260(取付用カラビナ含まず) 付属品引寄ロープ 有効径(Φmm)18(カラビナ)19(ランヤードカラビナ) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 最大使用荷重(kg)30〜100 落下衝撃荷重(kN)6.5以下 材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09954323
2017-12-02
用途:
スレート屋根の改修工事
有限会社山之上塗装工業 様

とてもスムーズに伸びて動きやすいが、出来れば軽量化してほしい

対象商品:
09954332
2014-10-30
用途:
屋上防水工事の昇降足場に設置し使用
協有建設株式会社 様

使用してるという安心感でスムーズに昇降ができました。

対象商品:
09954323
2014-03-27
用途:
高所作業で使わせて頂いています。
有限会社石原工業 様

軽くて 何処にでも取り付けが簡単なので 大変良いと思います。
有ると とても安心して作業が出来る為 良いと思います。

対象商品:
09954323
2011-09-01
用途:
高所への場所移動時

メーカー対応も良く 安全性もあり 大変信頼できる製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする