Go 4T 10W-30

(25件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 09954707 品番 09054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。

ベースオイル鉱物油 SAE10W-30 APIMA 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35100816
2022-02-16
用途:
カブのオイル交換に
その他業種

純正がモデルチェンジし実売価格も上がりましたので、今回、本製品を試しに購入してみました。特に違和感無く使用できます。普段乗りのバイクですからこの程度の品質で十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35100816
2021-03-21
用途:
ホンダのスクーターに
製造業

今までHONDA E1利用してましたが取扱終了となっていたのでこちらにしました。いつも早い対応いただき助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35100816
2020-08-24
用途:
ホンダバイクCD50に利用。
運輸・通信業

オイルの利用をカストロールのブランドに統一して
利用しています。10年近くオイル交換に利用していますが、
CD50には支障はありません。
安物を使うよりこちらを。かすとる油。

3人が参考にしています
対象商品:
35100816
2021-03-13
用途:
バイクオイル交換
その他業種

とても早く良い状態でした。
これから利用したいと思います。

対象商品:
35100816
2019-05-26
用途:
カブのオイル交換時
農・林・水産業

カブのオイル交換に使用しています。ホンダG1より安く、コスパがよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35100816
2019-03-20
用途:
バイクのエンジンオイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

友人からの勧めで使っています。手ごろな価格でバイクメーカー推奨オイルと同等の性能が得られるので重宝しています。ただ度々交換しているのでできれば同商品の4リットル缶入りがあればもっと便利なのですが、20リットル入りは置き場所に困ります。

対象商品:
35100816
2019-03-29
用途:
配達用のカブ オイル交換
サービス業

エンジンの回転が軽くなったような感触です カストロールのブランドを信頼しています

2人が参考にしています
対象商品:
09954707
2019-01-09
用途:
ヤマハメイト90のメンテナンス

1,500qを目安にオイル交換をしていますがこれまで大きな故障もなくスムーズな走りを継続しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする