バッテリーが寒くなってくると弱くなってきます、
確認すると、液体が少ないので、補充することになりました。
今はエンジン一発で、かかります。
農業機械を使用しているため、春になるとさまざまな機春になると自宅の農機具を使用するため、整備します。
必ずバッテリーの充電は必要なので、補充液を充填後、充電作業を行います。
車のガラス内側は、知らず知らずのうちにうっすらと汚れで白濁してきます。専用のクリーナーもあるようですが、純水という意味で、このバッテリー補充液を使用してみました。本来は目的外使用かと思いますが、驚くべき清拭力を発揮し、スジの残りもなく、大変簡単にキレイになりました。あくまでも自己責任での使用ではありますが、高価な専用品より安価であり、化学的には真っ当な純水として目的を達することができました。
ほぼ定期的に購入しています。どうしても見落としがちになるバッテリー液ですので、今回大量消費してしまっての購入です。
18リットルサイズにバージョンアップしようか悩みどころです。