12-052 撥水ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業 09954962

撥水ウィンドウォッシャー液

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード09954962 品番12-052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウォッシャー液として使用するだけで、フロントガラスに特殊コーティング皮膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します。
すでにガラスコーティングしている車のウォッシャー液としても最適です。

凍結温度(℃)-35(原液)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈) 危険物の類別非危険物
注意
※他のウォッシャー液との混合使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09954962
2020-09-07
用途:
事務所車

フロントウォッシャー用として購入しました。コスパはまあまあでした。

対象商品:
09954962
2017-11-22
用途:
作業用
神戸備前や 様

モノタロウのこのスプレーが一番安かったので
いつも購入しています。

対象商品:
09954962
2017-01-16
用途:
撥水ワイパー用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで購入して色々試しましたが、これが一番効果的で少量で撥水します。

対象商品:
09954962
2016-07-22
用途:
自動車整備
教育・研究機関

ウォッシャーのスイッチを入れるだけでガラスがコートされ、雨が粒になって転がります。便利です。もうガラスに塗りこむタイプのコート剤を使う気にはならないです。

対象商品:
09954962
2016-04-28
用途:
通勤時

皆様のレビューを見て、一番安いヤツをやめてこちらを購入しました。比較した訳ではありませんが、バッチリ満足の性能です。

対象商品:
09954962
2016-06-08
用途:

期待以上でもなく、以下でもなく満足しています。

対象商品:
09954962
2015-07-02
用途:
車検・点検時のお客様車両への補充
自動車・二輪車・自転車関連業

抜群の撥水力です! 希釈もでき値段も手頃で、安心して使えます。
やはり古河薬品工業の品は間違いなし!

対象商品:
09954962
2015-07-08
用途:
リピーターです
M-PROJECT 様

割引などがある時に注文しています、品質・値段とも満足です、これからも注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする