切断砥石 アルミ用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09955066 品番303620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

切れ味重視

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒C 用途アルミニウム、真鍮、砲金 仕様1枚補強 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材アルミニウム、真鍮、砲金
注意
※グラインダーの砥石カバーを装着してください。
砥石の側面は使用しないでください。
保護メガネ、マスクを必ず装着してください。
湿気、水濡れに注意して、平らな所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
バイク整備作業
製造業

アルミ合金の切断用に購入いたしましたが、ディスクグラインダーが弾かれてしまい正確な切断は無理となります。弾かれる現象から少々危険を伴います。通常の鉄鋼用の切断とあまり変わりません。

対象商品:
09955066
2022-04-11
用途:
アルミの切断
飲食業

鉄やステンレス用では、切粉がこびりついて切れ味が悪い。
それに比べると切れ味は良い。

1人が参考にしています
対象商品:
09955066
2014-07-01
用途:
アルミの切削作業

アルミやABS樹脂を削る様に使っています。
減りは凄い速いですが、そういう物なんでしょうかね。
切断作業用に使うと切りにくい上に、あっというまに無くなってしまうので、横着せずに切断には切断用の砥石を買った方がいいでしょう^^;

切削作業では切れ味は申し分無いです。8ミリ厚のアルミ板でもサクサク削れます。
アルミを削る場合、ステンレス用の砥石で削るより粘り着きが少ない様な気がする様な。(気がするだけかもしれないけど)
コスパ的には悪くないので、これからも買います。

2人が参考にしています
対象商品:
09955066
2020-10-16
用途:
金物カット
建設業・工事業

マキタの替刃の方が断然綺麗に切れるし、早く切れる。

2人が参考にしています
対象商品:
09955066
2014-05-15
用途:
一般切断
ブルーポイント 様

消耗品なので価格優先

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする