切断砥石 鉄工用10枚

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード09955075 品番301399
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

切れ味重視

用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
注意
※グラインダーの砥石カバーを装着してください。
砥石の側面は使用しないでください。
保護メガネ、マスクを必ず装着してください。
湿気、水濡れに注意して、平らな所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09955075
2024-04-17
用途:
塗装、溶接作業時の切断
株式会社双翔 様 (製造業)

今まで使っていたものと、差はないと思う単価を考えると良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
09955075
2023-11-16
用途:
ドラム缶でアートを作ることで使用。
有 マルコマ産業 様 (建設業・工事業)

ドラム缶アートを作るのには適しているが縁がやや早い。
もう少し強度をアップしてもらいたいが値段が値段なため仕方ないのか?

2人が参考にしています
対象商品:
09955075
2022-05-19
用途:
不要鋼製品を処分するための切断

減りは早いが、切れ味はよい。値段を考えればベストチョイスと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09955075
2022-02-17
用途:
グレーチング切断作業に使用した
ヴァンテーヌひばりが丘管理組合 様 (その他業種)

廉価だったので購入しましたが、問題なくきちんと切断出来ました。

対象商品:
09955075
2021-07-29
用途:
金属(資源ごみ)切断や、パイプ加工の為の切断作業に。
その他業種

価格が安いので少し心配でしたが、使用感も良く切断面も
綺麗に切れ、思ってた以上にいい買い物をしました。

DIY作業時間も増えたので、今までやろうと
思ってた作業を一気に進めることが出来ました。
次に必要になった際もリピート購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09955075
2020-03-27
用途:
鉄パイプの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄パイプを切断すると砥石がなくなるのにこの製品は
頑丈で持ちが良いです、切断面が丈夫なせいで厚いように思える。
薄いと切れ刃は良いが長持ちは難しそう。

対象商品:
09955075
2019-01-31
用途:
工事作業用

安価で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

1人が参考にしています
対象商品:
09955075
2018-01-17
用途:
工作用

他品物と一緒に購入。何気にストックが減って来ている時に補充にモノタロウさんは便利です。品物は可も無く不可も無く、欠ける事も無く使い切れるので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする