切断砥石PRO アルミ用

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09955145 品番301684
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備

外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒C 用途アルミニウム、真鍮、砲金 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 適合材アルミニウム、真鍮、砲金
注意
※グラインダーの砥石カバーを装着してください。
砥石の側面は使用しないでください。
保護メガネ、マスクを必ず装着してください。
湿気、水濡れに注意して、平らな所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
アルミサッシ解体
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

アルミサッシ解体用に購入
アルミ専用なんで使い心地は良いです
個人的には必須で絶対おすすめです

1人が参考にしています
対象商品:
09955145
2015-06-28
用途:
ジュラ板切断

ジュラルミン5mm板の截断加工に使用しました。切れ味まずまずです。

2人が参考にしています
対象商品:
09955145
2017-01-20
用途:
アルミ板の切断
有限会社小野溶接工業 様 (製造業)

アルミ板の切断に使いたいと思って購入したが、砥石が厚いため切断面が汚いのと、暴れて真っ直ぐに切れずに断念。結局プラズマ切断になった。細かいものは、金の卵の方が切れる。

5人が参考にしています
対象商品:
09955145
2015-02-17
用途:
アルミパイプのカット

これまでは多用途切断砥石で切っていたので比較するのもアレですが、
アルミ用と書かれているだけあって切れるし張付きが断然少ないです。
これからは横着せずに材料にあわせて砥石を交換するようにします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする