※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH-85G スポットエースカッター 日平機器 09955784 MH-85G スポットエースカッター 日平機器 09955784

スポットエースカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09955784 品番 MH-85G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター
高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。
また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。

材質コバルトハイスSKH55-CO サイズΦ8.2×80 質量(g)85 セット内容スポットカッター1本、替え刃4個 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09955775
2019-11-13
用途:
自動車の鈑金スポット外し
有限会社 ジンオートギャラリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

5回くらい作業しただけで切れなくなった最悪です
せめて1個で30か所以上は外したいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする