おもいやり506

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09955901 品番 506
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スニーカータイプパンツスタイルにも合わせやすい、おしゃれなスニーカータイプ。緊急時もフットワークが軽いシューズです。 さらに軽量化 通気性W機能1.ダブルラッセル通気性の良いメッシュ素材使用で蒸れにくい。(撥水素材)2.ハニカムカップインソールメッシュ素材+ハニカム構造で蒸れにくく、いつもサラサラ、抗菌防臭サニタイズAg加工 しっかりカウンター踵が安定して疲れにくい。 ミッドソール(圧縮EVA)クッション性が良く、疲れにくい。 底面すべりにくく床を汚しにくいノンマーキングゴムを使用。 撥水加工アッパーに撥水加工を施しています。水をはじいて靴内を快適に保ちます。※防水仕様ではありません。また縫い目などから水がしみることがあります。 ウィズ(足囲):2E 重量:約220g 23.0cm(片足)

ホワイト サイズ22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする