※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RAMCO
RAMCOの エンジンオイル
RAMCOの ディーゼル専用
ディーゼルオイルCF-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
09955924
品番
CF-4 10W-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
究極の省燃費性能を持ちながら、オイルの減りが少ないという2つの相反する性能を両立。
耐熱・洗浄分散性・酸化安定性UP
SAE
10W-30
API
CF-4
ベースオイル
鉱物油
用途
ディーゼルエンジン専用
容量(L)
200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
180000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※酸化触媒及びDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター装着の車輌には不適合です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550