おもいやり506

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード09955928 品番506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スニーカータイプパンツスタイルにも合わせやすい、おしゃれなスニーカータイプ。緊急時もフットワークが軽いシューズです。 さらに軽量化 通気性W機能1.ダブルラッセル通気性の良いメッシュ素材使用で蒸れにくい。(撥水素材)2.ハニカムカップインソールメッシュ素材+ハニカム構造で蒸れにくく、いつもサラサラ、抗菌防臭サニタイズAg加工 しっかりカウンター踵が安定して疲れにくい。 ミッドソール(圧縮EVA)クッション性が良く、疲れにくい。 底面すべりにくく床を汚しにくいノンマーキングゴムを使用。 撥水加工アッパーに撥水加工を施しています。水をはじいて靴内を快適に保ちます。※防水仕様ではありません。また縫い目などから水がしみることがあります。 ウィズ(足囲):2E 重量:約220g 23.0cm(片足)

ブルー サイズ23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする