- フラッシングオイル RAMCO 09956195

フラッシングオイル

(22件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード09956195品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自動車、農業機械のエンジンや工作機械内の古くなったオイルを定期的に抜き取ったあとの洗浄に用いる遅効性のフラッシングオイルです。
分解手入れに比べ簡単、経済的でエンジンや工作機械の耐用年数を延ばします。

使用方法
エンジンオイルを抜き、エンジンオイルと同量のフラッシングオイルを入れて、3分間アイドリングしてください。
その後ドレンコックから抜いてください。
次にオイルエレメントを交換して、ドレンコックのふたを閉めて、エンジンオイルを入れてください。
ベースオイル鉱物油+希釈液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき620/税込682
沖縄地方数量1につき5,100/税込5,610
離島数量1につき6,900/税込7,590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09966616
2024-03-07
用途: ホイールローダーのエンジンオイル交換時に使用

オイルの汚れ具合が今までより酷いので、今回使ってみようと思って購入しました。温めたオイルを棄ててフラッシングオイルを入れ8分程アイドリングして廃棄したら、同じ位黒いオイルでしたが、交換後はキレイなオイルになりました。フィルターも同時に交換しました。

対象商品 : 09966616
2022-10-15
用途: 目で見れる効果あるから。
カーリペアクドウ

ディーゼルオイルの交換するときにすすぎとして1リットル位入れて回してからオイル交換するとオイルキレイだし、汚れるのが遅くなるのでおそらく効果あるとおもう、30万キロ間近なエンジンに使用したけどトラブルもないので。

1が参考にしています
対象商品 : 09966616
2020-12-20
用途: オイル交換
サービス業

フラッシングをすると、汚れたオイルがでてくるので、エンジン内部がクリーニングされているのが実感できます。

対象商品 : 09966616
2019-02-24
用途: 旧車バイクの再生に
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイルに追加するタイプよりは、強力なようです。ただし、使用には若干の不安が伴います。(問題があったことはありません。)

1が参考にしています
対象商品 : 09966616
2018-03-21
用途: オイル交換時の前洗浄
製造業

交換前に注入して、しばらくアイドリングしました。
洗浄後抜き取りましたら、透明飴色の新油から洗浄されたと見られる褐色に変わりました。
その後オイル、エレメント交換後では体感的に静かで滑らかなフィーリングが感じられました。
少しずつ汚れが蓄積してわからなくなって居る体感が、新しい状態に完全では無くても再生されるようで効果は感じました。
定期的に使用したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 09966616
2018-04-04
用途: エンジン内部の洗浄
農・林・水産業

オイル交換時のエンジン洗浄に使っています。
使用後にエンジンを分解しても、内部の汚れが目立たないので満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 09956195
2018-05-24
用途: 駐車装置のチェーン洗いに
株式会社ジャパンシステムサービス

匂いも無く価格も合わせて一番良いと思います
作業員の指名品です。

1が参考にしています
対象商品 : 09966616
2018-03-15
用途: エンジンオイルのひどい汚れの時に

良いとも悪いともどちらでもないが綺麗になった感じがする。少し安ければいいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする