色移り防止 衣類から染み出た色素や汚れを特殊加工のシートが吸着して閉じ込める!白物など、他の衣類への色移りを抑えられます。 蛍光増白剤・ホコリ吸着 衣類に付着したホコリやペットの毛、洗剤に含まれる蛍光増白剤もしっかり吸着!肌の弱い方や赤ちゃんの衣類のまとめ洗いも安心です。 節水・節電・時短 色物・柄物、白物の仕分けの必要なし!もう色物・柄物と白物を分けて洗う必要はありません。まとめ洗いが可能になることで、節水(ドラム式 約55L、タテ型 約175L、それぞれ1回分)、節電、時短になります。