※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
タウンプランター100型割石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09956485
品番
831713
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
大型プランターです。
中空構造なので、断熱効果があります。
軽くて丈夫です。
容量(L)
100
材質
ポリエチレン
用途
植栽用
トラスコ品番
809-4428
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×450×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません