※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 刈払機
チップソージャパンの 一般草刈用カッター/チップソー
『侍』 草刈用(刈払機用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09956792
品番
KH-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,430
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量設計メッシュ型
切れ味鋭い両側面研磨
衝撃性に優れた45度埋込型
用途
雑木刈・下草刈・雑草刈
トラスコ品番
136-3683
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
440
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
刃厚(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09956792
KH-255
09956756
GN-255
『芸人』 草刈用(刈払機用)
チップソージャパン
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)