※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大福
大福の 園芸鋸
大福の 万能(生木・植木)
大福の 折込式
大福 RG折込鋸替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09957492
品番
#3077
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様
用途
竹挽・細木・果樹の剪定用
トラスコ品番
868-2973
材質/仕上
ハードクロームメッキ
刃長(mm)
210
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。