L-60-18 L型アルミレーキ 昭和ブリッジ販売 09957587 L-60-18 L型アルミレーキ 昭和ブリッジ販売 09957587

L型アルミレーキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09957587 品番L-60-18
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付にくい表面処理をしています。

全長(mm)1820 先幅(mm)600 用途地ならし用 トラスコ品番380-8572 材質アルミ合金 質量(kg)1 爪長さ(mm)40 爪数18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09957587
2022-06-05
用途:
畑の整地
製造業

使用感は特に可もなく不可もなくです。
ただ翌日発送となっていましたが実際に届いたのは3日後でした。
キャンセルしたいぐらいでしたが受け取りました。
期待させる書き方は止めてください。

MonotaROからの回答

出荷目安は、平日のご注文日の15時までにご注文いただいた場合を想定しております。よろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする