ネクストコア・アジャスト 自走 NEXT-51B F-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ38 注文コード09960417 品番NEXT-51B
参考基準価格(税別)¥188,760 販売価格(税込) ¥99,980
販売価格(税別) 非課税商品
99,980
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

肘掛・座面・フットサポート調整機能で姿勢をサポートするモジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*25cm〜31cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高41cm 43cm 45cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。耐荷重100kg在宅 施設 病院自走型キャスタ×大車輪[インチ]6×22(22×1 1 4)前座高430mm 410mm 450mmシート幅:400mm後座高:380 400 420mmアームサポート高:250〜310mmバックサポート高:460mmフット長:325mm〜シート奥行:380mm※フット長:フットサポート・シート間距離

ライトグリーン サイズ38

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする