バックレスキューベルトメッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09960950 品番201705
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

特殊なプレートを使用して筋肉の無理な動きを制御する腰椎ベルトです。 厚さも2.5mmと薄く、インナーとして使用できます。 付属の補助ベルトを使用することにより、より快適なフィット感が得られます。 リハビリ中の方にもご利用頂けます。 補助ベルト:腰部を圧迫せず微妙な圧力を調整することが可能です。 メッシュ素材:通気性に優れたメッシュ素材は一年を通しての使用が可能です。 バックレスキュープレート:優れた機能を持つハイトレル樹脂を使用した手のひらサイズの特殊プレートが腰全体をサポートします。

サイズ3L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする