手首まですっぽり包んでくれるので、冷え性対策に最適。瞬時に温めてくれます。温、冷に使え、使いたい箇所にピッタリフィット。 冷凍庫に保管しておけば、すぐ使えます。 冷凍庫に入れてもジェルは硬くなりません。 電子レンジで温めれば保温が出来ます。 繰り返し使えて、夏はアイス枕、冬は湯たんぽ代わりとして使えます。 保温は電子レンジ専用です。再加熱は20秒ずつ小刻みに温度調整して下さい。◇加熱時間:電子レンジ500〜600Wで2分間、700W以上は1分以内。再加熱する場合は、20秒以内にしてください。お湯による温めはできません。◇冷却時間:冷凍庫で1時間以上。