曜日別特売
DV-50-16 ヴィドマー ヴィドマーディバイダーDV-50-16 ムラテックKDS 09963162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴィドマー ヴィドマーディバイダーDV-50-16

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード09963162品番DV-50-16
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

収納物に合わせてレイアウトが可能です。

用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-50~100標準仕様トラスコ品番136-7214材質スチール(SPCC)高さ(mm)133質量(g)500間口(mm)321

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする