クリアシーラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60g) 注文コード09963387 品番MH508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。

クリア 質量(g)50 耐熱温度(℃)-50〜200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963387
2021-01-25
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

テールランプの水滴対策で使用しました。
透明で乾くとゴム状になりホコリが付着しやすいです。
量がもっと少ないタイプもあるといいですね。

対象商品:
09963387
2018-01-27
用途:
接着及び防水時
卸売・小売業

かなり重宝させてもらっている。大事な防水時にはかならずこれを使用して防水している。

1人が参考にしています
対象商品:
09963387
2018-02-15
用途:
作業灯の防水のため
自動車・二輪車・自転車関連業

ボンドの質ははよいのですが
隙間にいれにくいのがありもっと早くかわいてくれたらよい

対象商品:
09963387
2015-04-24
用途:
壁の穴埋め作業
ライブリースペース 「和」 様

壁の細い隙間のシール処理

金額的にちょっと高いですが、確実そうです。

量は要らないので、もっと安いチューブ式のシーラーが有ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする