アルミシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09963581 品番MH906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

アルミタイプの粘着シートです。
使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。
好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。

用途ボディの補修補助材 テープ幅(mm)90 基材アルミ テープ長さ(m)0.3 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963581
2015-06-25
用途:
バイクマフラーの腐食穴塞ぎ

ハサミで切れて、手曲げで自由自在に形状に沿わす事が出来る。接着剤が高温仕様かが気になるところではあるが、価格からみて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする