耐水サンドペーパー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 09963712 品番 MH981
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

目詰まりしにくく、使いやすい耐水サンドペーパーです。

粒度320 サイズ(mm)114×93 用途水研ぎ用 仕様粗削り後の仕上げ、スリキズの研磨に 目の粗さ中目 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

耐水サンドペーパーなのでとても丈夫で破けることがないので気に入って使用しています。

対象商品:
09963712
2019-12-03
用途:
看板の脚部の塗装前の下地処理
カフェライミン 様 (飲食業)

金属製の看板の脚部の再塗装前の錆落としに購入しました
手持ちの角材に巻いて使います
この一手間をかけるか かけないかで 仕上がりに大きな差が出ます
プロの塗装工の仕事から学びました

対象商品:
09963703
2019-10-31
用途:
塗装作業
その他業種

自動車スプレー前に使用し綺麗な仕上がりになりました。もう少し何回も使用出来たらいいと思います。

対象商品:
09963703
2020-01-24
用途:
研磨
農・林・水産業

テープデッキのテープ走行部分の研磨用に買いました、短冊切りして使うのにもう3cmほど長いのと、800番、1000番があるといいですね。

対象商品:
09963721
2015-04-20
用途:
サビ落とし

耐水性が良いし使い易い

対象商品:
09963703
2014-02-17
用途:
機械の錆落とし、磨き

サイズの確認をしてなかったので、小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする