ウレタンクリアコートスプレー

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(320mL) 注文コード09963965 品番MH11603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすく速乾性の2Kウレタンクリア塗料です。二液性ならではの最高の光沢に加え下地との密着性に優れ、耐候性にも優れています。
酸性雨、耐ガソリン性に優れています。
ヘルメット、ガソリンタンクにもOK!

クリア 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ボカシ剤との併用は出来ません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963965
2023-06-18
用途:
自働車のヘッドライトコーティング
模型工房ひろ 様 (サービス業)

リピート購入です。一回目のとき、少しの風の影響でも噴出した塗料が流されてザラザラに仕上がってしまったので、再度挑戦しました。今回は無理をせずに前日にマスキングを終え、朝の穏やかな時間のうちに仕上げました。1000番までの耐水ペーパーで表面を仕上げて吹き付ければ、すぐに透明感がでました。いろいろな黄ばみ取りやコーティング剤がありますが、今のところ、ウレタンクリア塗装の透明感は曇りのない透き通るような感じが一番だと思います。ウレタンクリア塗装の場合、下地処理はペーパー掛けだけで済むので楽ですが、マスキングをしたり、塗料の使用時間に制限があるので、工程をよく考えて作業をしないといけないのが手間ですが、手間をかけただけの効果はあります。この製品の吐出は柔らかい感じですので、風のないときにしっかりと塗れば、失敗は少ないと思います。これ一本で軽自動車2台のヘッドライトは楽勝で塗れました。

対象商品:
09963965
2022-02-08
用途:
車の補修

黄ばんだポリカーボネートのヘッドライトを耐水ペーパーで水砥ぎし2000番まで磨いた状態で本品を使用。
薄めに何度も何度も重ね塗りをし、塗膜を厚くするのがコツ。
速乾性なので20℃ほどの環境なら15分で重ね塗り可能。
柚子肌になっても気にせずどんどん塗り重ね、#1000#1500#2000の耐水ペーパーで水砥ぎして、塗膜を平滑にし、コンパウンドで鏡面磨き。
とてもきれいに仕上がり強固な塗膜で長期間ヘッドライトを保護してくれます。

8人が参考にしています
対象商品:
09963965
2021-07-14
用途:
塗装の仕上げ
運輸・通信業

注文後、即発送していただき
すぐに到着、使用する事ができました。
使いやすく仕上がりも上々で満足しております。

対象商品:
09963965
2021-11-01
用途:
バイク用

ヘッドライトの曇りにペーパー掛け後の塗装に使用しました。他社製品とあまり使用感は変わりません。

1人が参考にしています
対象商品:
09963965
2021-05-09
用途:
バイクのタンク塗装

バイクのタンク塗装の仕上げに使用しました。数日後給油時にガソリンを溢してしまいましたが、塗装にダメージはありませんでした。

対象商品:
09963965
2020-09-14
用途:
ヘッドライト塗装
サービス業

良い商品だと思います。下地処理を1500番までにして4回塗装したが垂れる事無く出来ました。缶の移動スピードによって変わりますが、自分は最初から10p程度の距離でも垂れませんでした。レンズにクリアーが綺麗に吹き付けられているのを確認しながら限界の速さで缶を移動するのが成功のコツです。塗装に不慣れな方は段ボールなどで練習してからが良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09963965
2021-12-03
用途:
バイクの外装塗装
運輸・通信業

リピートです。一度使用しているので間違いなく良い商品だとは思っているのですが値段が少しお高め

対象商品:
09963965
2019-11-09
用途:
ヘッドライト塗装
製造業

使用方法の中に「20〜30センチ離して吹き付ける」とあったので、近づき過ぎないよう慎重にスプレーしたが「ゆず肌」になってしまった。
結果的に離しすぎたようだが、ブツブツの表面でも透明度は優れているのがよく分かった。気温等他の要素もあるので「ゆず肌」は覚悟の上で後日よく磨くこととしますが、仕上げが楽しみです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする