44780 業務用ラドウェルド PRO-Holts 09964062

業務用ラドウェルド

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード09964062 品番44780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラジエーターにあいた小さな穴を補修できます。
成分中に含まれる超微粒子ファイバーとレジンの働きで穴を塞ぎます。
外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は目詰まりすること無く循環します。
永久補修型でクーラントを入れ替えても効果が維持します。
事前に予防剤として注入しておけば安心です。
使用目安/冷却水3〜10Lに対して200ml
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる超微粒子ファイバーとレジンの働きで穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は目詰まりすること無く循環します。永久補修型でクーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。

危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
ガスケット抜けの症状が出ましたので使用しました!速攻で効きがわかった!
建設業・工事業

サブタンク内冷却水が増え噴き出す
ラジエーターキャップを空けて確認すると減っている
エアー抜きをしてもブクブクが止まらない
などからガスケット抜けの初期症状と判断しました
幸いにもオイル滲みカフェオレなし白煙なし
2000ccターボ車でSR20VETに注入250cc
30分アイドル後走行70km負荷を十分に与えました!
するとサブタンク内吹き返しがなくなり冷却後冷却水レベルが下がり
キャップも空けて確認すると満たされていました!
初日でこの結果です!後はどの程度持続するかですね!
永久補修が本当なら尚いいが!

2025-07-02
用途:
ラジエターの漏れ止め
農・林・水産業

ラジエターの水漏れで止まるかどうか心配でしたが、一発で止まりました。満足

対象商品:
09964062
2019-10-07
用途:
農業機械のメンテナス。
株式会社 ガレージ カワシマ 様 (卸売・小売業)

ラジエターの水漏れに入れました。ピッタリ水漏れが止まりました。

対象商品:
09964062
2018-03-31
用途:
自動車 点検 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

少量のウォーターポンプからの水漏れ 跡 などがある場合かなりの確率でとまるので重宝しています

対象商品:
09964062
2017-12-08
用途:
ラジエターの水漏れ修理

購入から15年たつ風呂い車が水が漏れ始めたのでこちらを入れてみました

一日目は止めりませんでしたが3日目の朝確認をしたところ水は減っていませんでした 止まったようです
もう古い車なので次の車検まで持ってくれれば良いと思っています
応急には大変助かりました。

対象商品:
09964062
2018-01-23
用途:
自動車の冷却水漏れ&予防

穴が大きくない限り、効果あります。
水漏れには、まずはこれです。
常備してます。

対象商品:
09964053
2017-10-19
用途:
自動車のラジエーター漏れ止め

平成12年式のテリオスキッドのラジエーターが漏れ始めたので、ダメ元で使ってみましたが、止まってくれました。感激です。

対象商品:
09964053
2019-03-21
用途:
ラジエーター補修
建設業・工事業

前回購入後にクーラント漏れが止まったのでこれからのシーズン用に購入!間違いのない商品だと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする